| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1114316 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: J-Y(ST)Y6X2X0,6 ECA EAN/GTIN: 4035996012092 |
| |
|
| | |
| Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen sind nicht für Starkstromanwendungen zugelassen. Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Verseilelement: Paare, Mantel-Farbe: grau, Leiter-Durchmesser: 0,6 mm, Schirm über Verseilung: Folie, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+70 °C, Anzahl der Verseilelemente: 6, Ader-Zahl: 12, Außendurchmesser ca.: 7,5 mm, CU-Zahl: 3,5 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | J-Y(ST)Y6X2X0,6 ECA | Ident Code: | 1000110200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, fernmeldekabel jy(st)y 6x2x0,6 installationskabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, Schnur DIN 47, J-2Y(ST)Y, J-HH, Bezirkskabel, A-02YSF(L)2YBY |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 49,15* | € 64,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 77,95* | € 100,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4915* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|