| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1075254 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H05BQ-F3G1 EAN/GTIN: 4035996039907 |
| |
|
| | |
| Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nein, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: orange, Mantel-Material: PUR (Polyurethan), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+80 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 90 °C, Außendurchmesser ca.: 7,4 mm, CU-Zahl: 2,88 kg/100m, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H05BQ-F3G1 | Ident Code: | 0503250100050 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |