Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldekabel 2x2x0,8mm rot 250m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1073029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BMK2X2X0,8 ECA
EAN/GTIN:
     4035996062400
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
brandmeldekabel 2x2x0,8
brandmeldekabel
brandmeldekabel 6x3x0,8
kein Eintrag Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Verseilelement: Paare, Mantel-Farbe: rot, Leiter-Durchmesser: 0,8 mm, Schirm über Verseilung: Folie, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+70 °C, Anzahl der Verseilelemente: 2, Ader-Zahl: 4, Außendurchmesser ca.: 7 mm, CU-Zahl: 2,1 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 250
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
BMK2X2X0,8 ECA
Ident Code:
1000560300250
Weitere Suchbegriffe: Schnur DIN 47, J-2Y(ST)Y, J-HH, Bezirkskabel, A-02YSF(L)2YBY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3451*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,4451*
€ 0,52967
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.