| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1044063 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H05RR-F3G1,5 EAN/GTIN: 4035996004912 |
| |
|
| | |
| Für den Anschluß von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: Gummi (EPR), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -25...+60 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 8,8 mm, CU-Zahl: 4,3 kg/100m, Variante: Variante 005, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H05RR-F3G1,5 | Ident Code: | 0500250100050 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 42,76* | € 56,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 49,23* | € 64,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8552* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|