Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung 2x1,5mm² schwarz 50m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1044062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F2X1,5
EAN/GTIN:
     4035996004790
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung 2g 1,5
Für den Anschluß von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: Gummi (EPR), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: false, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -25...+60 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 2, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 8,2 mm, CU-Zahl: 2,9 kg/100m, Variante: Variante 005, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H05RR-F2X1,5
Ident Code:
0500210100050
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 2x0,75, H07RN8-F, A07RCND5-F, NMHÖU, NSSHÖU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,717*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.