Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung 3x1mm² schwarz 100m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1036533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F3G1SW ECA
EAN/GTIN:
     4035996006244
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1 100m
schlauchleitung
Für den Anschluß bewegter Teile von Elektrogeräten bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen, soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +50 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 7 mm, CU-Zahl: 2,9 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 7,0 Kupfer (kg/100m): 2,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H05VV-F3G1SW ECA
Ident Code:
0300180200100
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4429*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5929*
€ 0,70555
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5529*
€ 0,65795
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4429*
€ 0,52705
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.