| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1035333 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H03VV-F3G0,75SW ECA EAN/GTIN: 4035996004592 |
| |
|
| | |
| Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 300 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +50 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 6,7 mm, CU-Zahl: 2,1 kg/100m, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H03VV-F3G0,75SW ECA | Ident Code: | 0300060100050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| |