Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caprimo semi-skimmed Milk Powder 15% für Automaten 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7340161400923
Hersteller:
     Caprimo
Herst.-Nr.:
     VM-50010-V39
EAN/GTIN:
     7340161400923
Suchbegriffe:
Magermilchpulver
Milchpulver
Milchpulver Cappuccino
Topping
Caprimo semi-skimmed Milk Powder 15%  - Teilentrahmtes Milchpulver für Premium-Milchqualität im Automaten!
Weitere Informationen:
Dosering:
Cappuccino 150 ml: 8-10 g Caffé Latte, 150 ml: 10-12 g
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Barry Callebaut Sweden AB | Böketoftavägen 23 | 268 77 Kågeröd | Sweden
Marke:
["Barry Callebaut", "Caprimo"]
Milchart:
Milchpulver
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=B3WU1BX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="B3WU1BX"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">1850 kJ / 450 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>15 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>10 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>46 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>46 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">29 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">0.8 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p><strong>Vollmilchpulver (57%), Magermilchpulver (43%).</strong></p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.</p> <p>&nbsp;</p>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 12,78* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,62*
€ 28,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,30*
€ 18,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,98*
€ 16,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,20*
€ 13,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,23*
€ 9,88
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,59*
€ 9,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,95*
€ 8,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,39*
€ 6,84
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.