Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VENESSA Lorimee VSM 100 MMP 500g BT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4021155164122
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     405395
EAN/GTIN:
     4021155164122
Suchbegriffe:
Magermilchpulver
Milchpulver
Milchpulver Cappuccino
Topping
VENESSA Lorimee VSM 100 MMP 500g BT
Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
TSI Consumer Goods GmbH | Südring 26 | 27404 Zeven | Germany
Marke:
Venessa (by TSI)
Milchart:
Milchpulver
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
Granulat
Zutaten:
<p>100% granuliertes&nbsp;<strong>MAGERMILCHPULVER</strong>.</p> <p>Hinweis: Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.</p>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 9,18* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,33*
€ 23,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,75*
€ 17,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,76*
€ 16,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,77*
€ 12,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,10*
€ 10,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,28*
€ 6,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,65*
€ 6,05
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,59*
€ 4,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.