| |
|
| Artikel-Nr.: 545-THS20009 Herst.-Nr.: THS20009 EAN/GTIN: 795508247469 |
| |
|
| | |
| - Rollenuntergestell für Thermobehälter AF 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter
- Erleichtert den Transport von einem oder zwei Behältern übereinander gestapelt
- Leicht und einfach lenkbar
- Stoßfeste Kunststoffstruktur
- Tragkraft 150 kg
- 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 1 mit Feststeller
- Maße: 68,5 x 50,5 x 20,5 cm (BxTxH)
- Farbe: Grau-Blau Melange
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, GN-Thermobehälter, Gastronorm-Thermobehälter, Gastronorm-Thermobox, catering trolley, Transportwagen, Wagen, Untergestell, Rollwagen, Plattformwagen, Thermobehälter, Thermobox, Warmhaltebehälter, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, robust |
| | |
| |