| |
|
| Artikel-Nr.: 545-ESRAGNF Herst.-Nr.: ESRAGNF EAN/GTIN: 759415351473 |
| |
|
| | |
| - Optimal für den Transport von EPP Thermoboxen Frontlader, 1/1 GN
- Leicht und einfach lenkbar
- 4 Rollen, Durchmesser: 7,5 cm
- Maximale Belastbarkeit: 240 kg (statisch), 120 kg (dynamisch)
- Gewicht: 3,3 kg
- Maße: 68 x 52 x 14 cm (BxTxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn thermobehälter, Transportwagen, Wagen, Untergestell, Rollwagen, Plattformwagen, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, robust |
| | |
| |