Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPP Thermobox Toplader Cargobox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES806052 EPP Thermobox Toplader Cargobox
Artikel-Nr.: ES806052 EPP Thermobox Toplader Cargobox
Artikel-Nr.:
     545-ES806052
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES806052
EAN/GTIN:
     795508247193
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
  • Expandiertes Polypropylen EPP
  • Äußerst widerstandsfähig, bruchstabil
  • Passt auf eine halbe Europalette
  • Recycelbar
  • Stapelbar
  • Spülmaschinenfest
  • Lebensmittelecht
  • Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +120 °C
  • Farbe: Schwarz
  • Materialstärke: 6 cm
  • Maße außen: 80 x 60 x 52 cm (BxTxH)
  • Maße innen: 68 x 46,5 x 38 cm (BxTxH)
  • Kapazität: 120 Liter
Weitere Suchbegriffe: styropor box, Thermobehälter, Thermobox, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, Kühlbehälter, Pizzabox, Außer-Haus-Verkauf, Außerhausverkauf, Take-Away, Takeaway, Take away, Pizzataxi, Pizza-Taxi, Pizza Taxi, GN-Thermobehälter, Gastronorm-Thermobehälter, Gastronorm-Thermobox, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Isolierbehälter, Isolierbox, Isolier-Box, Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.