Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Charme, 100 x 56 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES6850A, Servierwagen Charme, 100 x 56 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Anthrazit
Artikel-Nr.: ES6850A, Servierwagen Charme, 100 x 56 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     545-ES6850A
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES6850A
EAN/GTIN:
     792679734125
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen
  • Gestell aus Massivholz
  • Böden aus MDF
  • Dekor: Anthrazit
  • Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
  • Matt lackiert
  • Leise, beweglich und einfach zu handhaben
  • Schiebegriff in der oberen Ebene integriert
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • 4 Rollen, Durchmesser: 9,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Belastbar bis 30 kg
  • Gewicht: 20 kg
  • Maße: 100 x 56 x 84 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: servierwagen anthrazit, Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Abräumwagen, Transportwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,82*
€ 779,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,72*
€ 773,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,25*
€ 738,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,76*
€ 706,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,98*
€ 648,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.