Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Purpose, 101 x 52 x 137 cm (BxTxH), 4 Böden, Tabak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES4690.4T, Servierwagen Purpose, 101 x 52 x 137 cm (BxTxH), 4 Böden, Tabak
Artikel-Nr.: ES4690.4T, Servierwagen Purpose, 101 x 52 x 137 cm (BxTxH), 4 Böden, Tabak
Artikel-Nr.:
     545-ES4690.4T
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES4690.4T
EAN/GTIN:
     759415355587
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 4 böden
servier wagen
  • Gestell aus Vierkantrohrrahmen, 2 × 2 cm Edelstahl
  • 4 Böden aus MDF (Dekor: Tabak), gerahmt in Edelstahlvierkantrohr
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Belastbar bis 80 kg
  • Gewicht: 23,5 kg
  • Maße: 101 x 52 x 137 cm (BxTxH)
  • Maße Boden: 90 x 45 cm (BxT)
Weitere Suchbegriffe: Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Abräumwagen, Transportwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,27*
€ 692,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,07*
€ 689,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,01*
€ 585,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.