Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Purpose, 81 x 52 x 103 cm (BxTxH), 3 Böden, Tabak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES4670.3T, Servierwagen Purpose, 81 x 52 x 103 cm (BxTxH), 3 Böden, Tabak
Artikel-Nr.: ES4670.3T, Servierwagen Purpose, 81 x 52 x 103 cm (BxTxH), 3 Böden, Tabak
Artikel-Nr.:
     545-ES4670.3T
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES4670.3T
EAN/GTIN:
     759415355549
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
  • Gestell aus Vierkantrohrrahmen, 2 × 2 cm Edelstahl
  • 3 Böden aus MDF (Dekor: Tabak), gerahmt in Edelstahlvierkantrohr
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Belastbar bis 80 kg
  • Gewicht: 16 kg
  • Maße: 81 x 52 x 103 cm (BxTxH)
  • Maße Boden: 70 x 45 cm (BxT)
Weitere Suchbegriffe: Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Abräumwagen, Transportwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,72*
€ 578,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,20*
€ 575,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,90*
€ 554,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,10*
€ 532,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.