Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Priority-C, 87 x 59 x 130 cm (BxTxH), 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 4022, Servierwagen Priority-C, 87 x 59 x 130 cm (BxTxH), 4 Böden
Artikel-Nr.: 4022, Servierwagen Priority-C, 87 x 59 x 130 cm (BxTxH), 4 Böden
Artikel-Nr.:
     545-ES4022
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES4022
EAN/GTIN:
     795508251275
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
  • Gestell aus verchromtem Stahlrohr, Durchmesser: 2,5 cm
  • 4 Böden aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech mit Holzimitat (Walnuss)
  • Abgerundete Eckverbindungsstücke in Aluminium-Druckguss
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Belastbar bis 80 kg
  • Gewicht: 22 kg
  • Maße: 87 x 59 x 130 cm (BxTxH)
  • Maße Boden: 71 x 52 cm (BxT)
Weitere Suchbegriffe: Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Abräumwagen, Transportwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,32*
€ 702,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,53*
€ 699,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,82*
€ 585,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.