Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobehälter Basicline ES 200 Toplader, 1/1 GN, 32 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES200001 Thermobehälter Basicline ES 200 Toplader, 1/1 GN, 32 Liter, blau
Artikel-Nr.: ES200001 Thermobehälter Basicline ES 200 Toplader, 1/1 GN, 32 Liter, blau
Artikel-Nr.:
     545-ES200001
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES200001
EAN/GTIN:
     795508248077
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter
  • Hergestellt aus Polyethylen, tiefgezogen
  • Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
  • Für den Transport warmer, kalter und gefrorener Lebensmittel
  • Stapelbar
  • Einsatzbereich von -30 °C bis +100 °C
  • Herausnehmbare Deckeldichtung
  • 4 Hakenverschlüsse
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Maße außen: 63,5 x 43,5 x 31 cm (BxTxH)
  • Maße innen: 55 x 35 x 21 cm (BxTxH)
  • Kapazität: 32 Liter
  • Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Monoblock, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.