Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen mit Seitenverkleidung und Wanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1515V, Abräumwagen mit Seitenverkleidung und Wanne
Artikel-Nr.: ES1515V, Abräumwagen mit Seitenverkleidung und Wanne
Artikel-Nr.: ES1515V, Abräumwagen mit Seitenverkleidung und Wanne
Artikel-Nr.:
     545-ES1515V
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1515V
EAN/GTIN:
     792679733999
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2 × 2 cm Edelstahl
  • Seitenwänden aus gebürstetem Edelstahlblech
  • Keine Montage erforderlich
  • Höhe Seitenverkleidung: 20 cm
  • Obere mit Wanne und Ablauf, bietet Platz für insgesamt 3 x 1/1 GN-Behälter
  • Grundboden Wannenförmig
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Belastbar bis 100 kg
  • Gewicht: 28 kg
  • Maße: 117 x 63 x 94 cm (BxTxH)
  • Maße Grundboden: 105 x 50,8 cm (BxT)

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Zweite Abbildung zeigt Ausführung ohne Wanne (ES1515S)

Weitere Suchbegriffe: Tellerwagen, Teller, Geschirr, Besteck, Wagen, Transport, Transportwagen, abräumen, beschickbar, fahrbar, Servicewagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Rollwagen, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,27*
€ 889,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,04*
€ 884,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,40*
€ 844,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,92*
€ 807,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,27*
€ 747,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.