Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen mit Seitenverkleidung, mit verschiebbarem Steg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1515, Abräumwagen mit Seitenverkleidung, mit verschiebbarem Steg
Artikel-Nr.: ES1515, Abräumwagen mit Seitenverkleidung, mit verschiebbarem Steg
Artikel-Nr.: ES1515, Abräumwagen mit Seitenverkleidung, mit verschiebbarem Steg
Artikel-Nr.:
     545-ES1515
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1515
EAN/GTIN:
     795508251381
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2 × 2 cm Edelstahl
  • Seitenwänden aus gebürstetem Edelstahlblech
  • Keine Montage erforderlich
  • Höhe Seitenverkleidung: 20 cm
  • Obere Ebene offen, mit verschiebbarem Steg, bietet Platz für 1 x 2/1 GN-Behälter und 2 x 1/2 GN-Behälter
  • Grundboden Wannenförmig
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Belastbar bis 120 kg
  • Gewicht: 28 kg
  • Maße: 117 x 63 x 94 cm (BxTxH)
  • Maße Grundboden: 105 x 50,8 cm (BxT)

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, tablettwagen eternasolid, frosterwagen, tablettwagen gn2/1, Tellerwagen, Teller, Geschirr, Besteck, Wagen, Transport, Transportwagen, abräumen, beschickbar, fahrbar, Servicewagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Rollwagen, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,65*
€ 873,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,16*
€ 865,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,13*
€ 822,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,81*
€ 788,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,28*
€ 736,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.