Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen für 24 EN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1477EN-PN, Tablettwagen für 24 EN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Eiche
Artikel-Nr.: ES1477EN-PN, Tablettwagen für 24 EN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Eiche
Artikel-Nr.: ES1477EN-PN, Tablettwagen für 24 EN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Eiche, Detail: Auflagen
Artikel-Nr.:
     545-ES1477EN-PN
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1477EN-PN
EAN/GTIN:
     795508254160
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2 x 2 cm Edelstahl
  • Traversen verschraubt
  • Für 24 EN Tabletts
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • L-Auflagen, Abstand: 11 cm
  • Maße: 89 x 60 x 172 cm (BxTxH)
  • Verkleidung: 2 Seitenwände, Dekor Eiche

Abbildung zeigt Ausführung mit 20 Auflagen

Weitere Suchbegriffe: Tabletts, Euronorm, EN, Servierwagen, Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Transportwagen, Regalwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,61*
€ 867,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,77*
€ 860,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,62*
€ 819,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,04*
€ 784,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.