Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen für 12 EN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1472EN-PNB, Tablettwagen für 12 EN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Weiß
Artikel-Nr.: ES1472EN-PNB, Tablettwagen für 12 EN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Weiß
Artikel-Nr.: ES1472EN-PNB, Tablettwagen für 12 EN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Weiß, Detail: Auflagen
Artikel-Nr.:
     545-ES1472EN-PNB
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1472EN-PNB
EAN/GTIN:
     4260688617587
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
tablettwagen eternasolid
abräumwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2 x 2 cm Edelstahl
  • Traversen verschraubt
  • Für 12 EN Tabletts
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • L-Auflagen, Abstand: 11 cm
  • Maße:  49 x 60 x 172 cm (BxTxH)
  • Verkleidung: 2 Seitenwände, Dekor Weiß

Abbildung zeigt Ausführung mit 10 Auflagen

Weitere Suchbegriffe: Tabletts, Euronorm, EN, Servierwagen, Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Transportwagen, Regalwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,82*
€ 636,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,38*
€ 632,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,13*
€ 607,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,41*
€ 582,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,17*
€ 533,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.