| |
|
| Artikel-Nr.: 545-ES1471EN Herst.-Nr.: ES1471EN EAN/GTIN: 795508254498 |
| |
|
| | |
| - Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- Vierkantrohrrahmen 2 x 2 cm Edelstahl
- Traversen verschraubt
- Für 10 EN Tabletts
- Graue Gummistoßabweiser
- 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
- L-Auflagen, Abstand: 11 cm
- Maße: 49 x 60 x 150 cm (BxTxH)
- Verkleidung: 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Edelstahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abräumwagen, Tabletts, Euronorm, EN, Servierwagen, Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Transportwagen, Regalwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig |
| | |
| |