Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwagen Progress 100 x 50 cm (BxT), fest verschweißt, schallgedämpft, 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1400S, Edelstahlwagen Progress 100 x 50 cm (BxT), fest verschweißt, schallgedämpft, 2 Böden
Artikel-Nr.: ES1400S, Edelstahlwagen Progress 100 x 50 cm (BxT), fest verschweißt, schallgedämpft, 2 Böden
Artikel-Nr.: ES1400S, Edelstahlwagen Progress 100 x 50 cm (BxT), Detail Schweißnaht
Artikel-Nr.:
     545-ES1400S
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1400S
EAN/GTIN:
     795508251565
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
tablettwagen eternasolid
abräumwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Rahmen aus Edelstahlrohr, Durchmesser: 2,5 cm
  • Borde tiefgezogen mit gerundeten Oberflächen, schallgedämpft mit dem Rahmen verschweißt
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Keine Montage erforderlich
  • Maße: 109 x 59 x 95 cm (BxTxH)
  • Maße Böden: 100 x 50 cm (BxT)
  • Anzahl Böden: 2
Weitere Suchbegriffe: Abräum-Wagen, Edelstahlwagen, Edelstahl-Wagen, Servierwagen, Speiseservierwagen, Speiseausgabewagen, Speisenausgabewagen, Speise-Servierwagen, Speisen-Servierwagen, Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Bewirtungswagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Servicewagen, Serviertisch, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.