| |
|
| Artikel-Nr.: 545-ES1270PR Herst.-Nr.: ES1270PR EAN/GTIN: 795508253934 |
| |
|
| | |
| - Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- Vierkantrohrrahmen 2 × 2 cm Edelstahl
- Mit Grundboden und Abstellfläche oben
- Bodenfläche geneigt, um Herauskippen zu verhindern
- Unterteilbar durch Edelstahl-Trenngitter (optional, ESA0056)
- Erfüllt die Anforderungen der HACCP
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Gewicht: 24 kg
- Maße: 90 x 60 x 102 cm (BxTxH)
- 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teller, Geschirr, Besteck, Wagen, Transport, Transportwagen, abräumen, beschickbar, fahrbar, Abräumwagen, Servicewagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Rollwagen, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig |
| | |
| |