Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobehälter Basicline ES 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES120001 Thermobehälter Basicline ES 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter, blau
Artikel-Nr.: ES120001 Thermobehälter Basicline ES 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter, blau
Artikel-Nr.:
     545-ES120001
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES120001
EAN/GTIN:
     795508248084
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter
  • Hergestellt aus Polyethylen, tiefgezogen
  • Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
  • Gastronorm mit 12 Einschubschienen
  • Stapelbar
  • Einsatzbereich von -30 °C bis +100 °C
  • 2 Tragegriffe
  • Gewicht: 15 kg
  • Maße außen: 46,5 x 61 x 63 cm (BxTxH)
  • Maße innen: 33,5 x 51,5 x 50 cm (BxTxH)
  • Kapazität: 80 Liter
  • Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gastro-thermobehälter 80 l, gn thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Monoblock, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.