|  |
 |
| Artikel-Nr.: 545-AP150004 Herst.-Nr.: AP150004 EAN/GTIN: 795508247582 |
| |
|
|  |  |
 | - Hergestellt im Rotationsformverfahren aus Spitzenpolymeren
- Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
- Für den Transport warmer, kalter und gefrorener Lebensmittel
- 5 Jahre Garantie auf den Korpus
- Garantiert im Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C
- Zwei Hakenverschlüsse aus stoßfestem Material
- Zwei Edelstahlgriffe mit Kunststoffverkleidung
- Stapelbar
- Sehr stabil
- NSF-Zertifizierung
- Maße außen: 41 x 61 x 25 cm (BxTxH)
- Maße innen: 31 x 51 x 16 cm (BxTxH)
- Kapazität: 24,5 Liter
- Farbe: Rot
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Styropor Box, Styropor-Transportbox, Styroporbox, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, robust, NSF, NSF zertifiziert, NSF-zertifiziert, NSF-Zertifizierung |
|  |  |
| |