Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobehälter AF 7, 1/1 GN, Frontlader, digital, beheizt, 7 Einschübe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: AF7MBD Thermobehälter AF 7, 1/1 GN, Frontlader, digital, beheizt, 7 Einschübe
Artikel-Nr.: AF7MBD Thermobehälter AF 7, 1/1 GN, Frontlader, digital, beheizt, 7 Einschübe
Artikel-Nr.:
     545-AF7MBD
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     AF7MBD
EAN/GTIN:
     795508247773
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Gastro-Isolierbehälter
  • Hergestellt im Rotationsformverfahren aus Spitzenpolymeren
  • Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
  • Speisen werden auf unbeschränkte Zeit unter optimalen Temperaturbedingungen gehalten
  • Mit 7 Führungsschienen für Gastronorm-Behälter 1/1, 1/2 oder 1/3 GN und für eutektische Platten (Kühlung oder Wärmeakkus)
  • Programmierbares Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
  • Stufenlos einstellbar bis 75 °C
  • Temperatur wird nach Türöffnungen ausgeglichen
  • Wärme wird homogen und progressiv verteilt, Überhitzungen und ein erneutes Kochen der Mahlzeiten werden vermieden
  • Tür abnehmbar und bis zu 240° zu öffnen
  • Stapelbar
  • Netzstrom (230 V)
  • Leistungsaufnahme: 200 Watt
  • Edelstahlgriffe
  • Netzkabel, Länge ca. 1,8 m
  • Optional ausgestattet mit einem Inverter (Spannungswandler), für PKW (12 V)
  • Maße außen: 44 x 64 x 48 cm (BxTxH)
  • Maße innen: 32,5 x 54 x 36 cm (BxTxH)
  • Kapazität: 63 Liter
  • Farbe: Grau-Blau-Melange
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, warmhaltebehälter 63l, gn thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Monoblock, Kühlbehälter, Thermowagen, aktive Tür, Getränkekühler, Getränkebehälter, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 937,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,92*
€ 1.301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,06*
€ 1.293,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,41*
€ 1.238,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,69*
€ 1.190,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,88*
€ 1.116,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.