| |
|
| Artikel-Nr.: 545-AF12H006 Herst.-Nr.: AF12H006 EAN/GTIN: 795508248213 |
| |
|
| | |
| - Hergestellt im Rotationsformverfahren aus Spitzenpolymeren
- Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
- Einsatz für einen Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C
- Mit 12 Führungsschienen für Gastronorm-Behälter 1/1, 1/2 oder 1/3 GN und für eutektische Platten (Kühlung oder Wärmeakkus)
- Tür abnehmbar und bis zu 240° zu öffnen
- Herausnehmbare Türdichtung
- Stapelbar, Befestigung durch Schraubverbinder
- Edelstahlgriffe
- Integrierter Etikettenträger
- Frei von spitzen Winkeln, Klebe- oder Schweißverbindungen
- Einstellbare Belüftung durch ein Ventil in der Tür
- Scharniere und Hakenverschlüsse aus stoßfestem und belastungsfähigem Material
- Maße außen: 44 x 65,5 x 65 cm (BxTxH)
- Maße innen: 33 x 53,3 x 51,5 cm (BxTxH)
- Kapazität: 90 Liter
- Farbe: Grau-Blau-Melange
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Monoblock, Kühlbehälter, Thermowagen, aktive Tür, Getränkekühler, Getränkebehälter, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, robust |
| | |
| |