Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobehälter AF7, Frontlader, 1/1 GN, 63 Liter, grau-blau Melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: AF070006 Thermobehälter AF7, Frontlader, 1/1 GN, 63 Liter, grau-blau-melange
Artikel-Nr.: AF070006 Thermobehälter AF7, Frontlader, 1/1 GN, 63 Liter, grau-blau-melange
Artikel-Nr.:
     545-AF070006
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     AF070006
EAN/GTIN:
     795508248183
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Gastro-Isolierbehälter
  • Hergestellt im Rotationsformverfahren aus Spitzenpolymeren
  • Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
  • Für den Transport warmer, kalter und gefrorener Lebensmittel
  • 7 Einschubschienen
  • Einsatzbereich von -30 °C bis +100 °C
  • Einstellbare Belüftung in der Tür
  • Zwei Hakenverschlüsse aus Edelstahl
  • Zwei Edelstahlgriffe mit Kunststoffverkleidung
  • Recycelbar
  • Stapelbar
  • Herausnehmbare Dichtung
  • Sehr stabil
  • NSF-Zertifizierung
  • Maße außen: 44 x 64 x 48 cm (BxTxH)
  • Maße innen: 32,5 x 54 x 36 cm (BxTxH)
  • Kapazität: 63 Liter
  • Farbe: Grau-Blau Melange
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, warmhaltebehälter 63l, gn thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, robust, NSF, NSF zertifiziert, NSF-zertifiziert, NSF-Zertifizierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.