| |
|
| Artikel-Nr.: 545-AF060004 Herst.-Nr.: AF060004 EAN/GTIN: 795508247421 |
| |
|
| | |
| - Hergestellt im Rotationsformverfahren aus Spitzenpolymeren
- Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
- Für den Transport warmer, kalter und gefrorener Lebensmittel
- 6 Einschubschienen
- Einsatzbereich von -30 °C bis +100 °C
- Einstellbare Belüftung in der Tür
- Zwei Hakenverschlüsse aus Edelstahl
- Zwei Edelstahlgriffe mit Kunststoffverkleidung
- Stapelbar
- Herausnehmbare Dichtung
- Sehr stabil
- NSF-Zertifizierung
- Maße außen: 41 x 36 x 44 cm (BxTxH)
- Maße innen: 33 x 27,5 x 34 cm (BxTxH)
- Kapazität: 30,5 Liter
- Farbe: Rot
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn-thermobehälter 1/2, gn thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, robust, NSF, NSF zertifiziert, NSF-zertifiziert, NSF-Zertifizierung |
| | |
| |