Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART Badewannensitz, Sitzfläche: 37 x 30 cm (BxT), max. Belastbarkeit 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 952835 SMART Badewannensitz, Sitzfläche: 37 x 30 cm (BxT)
Artikel-Nr.: 952835 SMART Badewannensitz, Sitzfläche: 37 x 30 cm (BxT)
Artikel-Nr.:
     545-952835
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     952835
EAN/GTIN:
     4250754913422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz
  • HMV-Nr. 04.40.02.1013
  • Hergestellt in Europa
  • Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt
  • Werkzeuglose Montage
  • Ansprechendes Design und angenehme Haptik
  • Maße: 67 - 77 x 30 x 18 cm (BxTxH)
  • Sitzmaße: 37 x 30 cm (BxT)
  • Sitzneigung: 0°
  • Empfohlene Körpergröße: 160 - 190 cm
  • Max. Belastbarkeit 120 kg
  • Farbe: Weiß
Weitere Suchbegriffe: Badeinrichtung, Barrierefreies Bad, Senioren, Behindertengerecht, Handicap, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel, Badehilfe, Badstuhl, Badsitz, Badhilfe, Badewannen-Hocker, Badewannenhocker, Hocker für Badewanne, Hocker, Wannensitz, Sitz, Einstieg, Ausstieg, Badebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.