Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART Toilettensitzerhöhung 15 cm, ohne Deckel, max. Belastbarkeit 225 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 952827 SMART Toilettensitzerhöhung 15 cm, ohne Deckel
Artikel-Nr.: 952827 SMART Toilettensitzerhöhung 15 cm, ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     545-952827
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     952827
EAN/GTIN:
     4250754913347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung 15cm ohne dec...
  • HMV-Nummer: 33.40.01.0134
  • Toilettensitzerhöhung 15 cm
  • Ohne Deckel
  • Hergestellt in Europa
  • Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt
  • Werkzeuglose Montage
  • Ansprechendes Design und angenehme Haptik
  • Sitzmaße: 35,5 x 40 cm (BxT)
  • Maße Öffnung: 20,5 x 25,5 cm (BxT)
  • Maße Korpus: 36,5 x 40,5 cm (BxT)
  • Empfohlene Körpergröße: 145 - 200 cm
  • Max. Belastbarkeit 225 kg
  • Farbe: Weiß
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung 15 cm, Badeinrichtung, Barrierefreies Bad, Senioren, Behindertengerecht, Handicap, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel, Badehilfen, Toilettensitzerhöhung ohne Deckel, Rehabilitationsbedarf, Pflegebedarf, Toilettenausstattung, Sitzhilfe, Aufstiegshilfe, Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Sitz, Klobrille, Erhöhung, Toilettenerhöhung, Toilettensitzbrille, Toilettenerhöher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.