Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART Eck-Duschhocker, Sitzfläche: 37 x 40 (BxT), Höhe 39 - 54 cm, max. Belastbarkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 952820 SMART Eck-Duschhocker, Sitzfläche: 37 x 40 (BxT)
Artikel-Nr.: 952820 SMART Eck-Duschhocker, Sitzfläche: 37 x 40 (BxT)
Artikel-Nr.:
     545-952820
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     952820
EAN/GTIN:
     4250754913941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker
  • In der Höhe verstellbar
  • Hergestellt in Europa
  • Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt
  • Werkzeuglose Montage
  • Ansprechendes Design und angenehme Haptik
  • Sitzfläche: 37 x 40 (BxT)
  • Höhe 39 - 54 cm
  • Gesamtbreite: 50,3 cm
  • Gesamtlänge: 43,7 cm
  • Max. Belastbarkeit 150 kg
  • Farbe: Weiß
  • Passende Sitzauflagen erhältlich: 952840-BL (blau), 952840-GR (grau)
Weitere Suchbegriffe: Badeinrichtung, Barrierefreies Bad, Senioren, Behindertengerecht, Handicap, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel, Badehilfen, Hocker, Schemel, Badschemel, Badhocker, Badstuhl, Badsitz, Badhilfe, Duschstuhl, Badewannensitz, Badewannen-Hocker, Badewannenstuhl, Hocker für Badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.