Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICART Etagenwagen W23 mit 3 Böden und Reling 3-seitig, Ahorn hell, 70 x 45 x 102 cm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 92863-AH MULTICART Etagenwagen W23 mit 3 Böden und Reling 3-seitig, Ahorn hell, 70 x 45 x 102 cm (BxTxH)
Artikel-Nr.: 92863-AH MULTICART Etagenwagen W23 mit 3 Böden und Reling 3-seitig, Ahorn hell, 70 x 45 x 102 cm (BxTxH)
Artikel-Nr.: 92863-AH MULTICART Etagenwagen W23 mit 3 Böden und Reling 3-seitig, Ahorn hell, Einsatz als Geschirrwagen
Artikel-Nr.: 92863-AH MULTICART Etagenwagen W23 mit 3 Böden und Reling 3-seitig, Ahorn hell, Einsatz im Büro
Artikel-Nr.: 92863-AH MULTICART Etagenwagen W23 mit 3 Böden und Reling 3-seitig, Ahorn hell, Einsatz als Servierwagen
Artikel-Nr.: 92863-AH MULTICART Etagenwagen W23 mit 3 Böden und Reling 3-seitig, Ahorn hell, Detail Dekor
Artikel-Nr.:
     545-92863-AH
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     92863-AH
EAN/GTIN:
     4260688616443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
eternasolid etagenwagen
etagenwagen
  • Oberflächen aus HPL-Vollmaterial, kratzfest
  • Gestell aus rostfreiem Edelstahl, Ø 30 mm
  • 3 Böden und 3-seitige Reling
  • Lichte Höhen: 40 cm
  • Maximale Belastbarkeit: 50 kg pro Boden
  • 4 gummierte Doppellaufrollen mit Feststeller, Durchmesser: 7,5 cm
  • Maße: 70 x 45 x 102 cm (BxTxH)
  • Farbe: Ahorn hell

Auch in den Farben blau (545-92863-BL), grün (545-92863-GR), orange (545-92863-OR) und weiß (545-92863-WS) erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, HPL Wagen, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Schiebebügel Etagenwagen, plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Servicewagen, Serviertische fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,55*
€ 479,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.