Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICART Etagenwagen W22 mit 2 Böden, grün, 70 x 45 x 92 cm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 92762-GR MULTICART Etagenwagen W22 mit 2 Böden, grün, 70 x 45 x 92 cm (BxTxH)
Artikel-Nr.: 92762-GR MULTICART Etagenwagen W22 mit 2 Böden, grün, 70 x 45 x 92 cm (BxTxH)
Artikel-Nr.: 92762-GR MULTICART Etagenwagen W22 mit 2 Böden, grün, Einsatz als Geschirrwagen
Artikel-Nr.: 92762-GR MULTICART Etagenwagen W22 mit 2 Böden, grün, Einsatz im Büro
Artikel-Nr.: 92762-GR MULTICART Etagenwagen W22 mit 2 Böden, grün, Einsatz als Servierwagen
Artikel-Nr.:
     545-92762-GR
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     92762-GR
EAN/GTIN:
     4260688616283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
eternasolid etagenwagen
etagenwagen
  • Oberflächen aus HPL-Vollmaterial, kratzfest
  • Gestell aus rostfreiem Edelstahl, Ø 30 mm
  • 2 Böden
  • Lichte Höhe: 81 cm
  • Maximale Belastbarkeit: 50 kg pro Boden
  • 4 gummierte Doppellaufrollen mit Feststeller, Durchmesser: 7,5 cm
  • Maße: 70 x 45 x 92 cm (BxTxH)
  • Farbe: Grün

Auch in den Farben Ahorn hell (545-92762-AH), blau (545-92762-BL), orange (545-92762-OR) und weiß (545-92762-WS) erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, HPL Wagen, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Schiebebügel Etagenwagen, plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Servicewagen, Serviertische fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,70*
€ 388,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.