Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICART Multifunktionswagen T21 mit Rückwand, 2 Drehtüren, 2 Schubladen und Schiebegriff, Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 92635-KI, MULTICART Multifunktionswagen T21 mit Rückwand, 2 Drehtüren, 2 Schubladen und Schiebegriff, Kirsche
Artikel-Nr.: 92635-KI, MULTICART Multifunktionswagen T21 mit Rückwand, 2 Drehtüren, 2 Schubladen und Schiebegriff, Kirsche
Artikel-Nr.:
     545-92635-KI
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     92635-KI
EAN/GTIN:
     4260688615927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wagen
Desinfektionswagen
Hygienewagen
Stehpult Wagen
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
  • Korpus Qualitätsklasse E1
  • Höhenverstellbarer Zwischenboden
  • Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand
  • 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Türen und Schubladen mit Einzugsdämpfung
  • Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern / Scharnieren
  • Schiebegriff aus Edelstahl
  • Arbeitsplattenhöhe: 90 cm
  • Gesamthöhe: 125 cm
  • Außenmaße: 79 x 50 x 125 cm (BxTxH)
  • Innenmaße Tür: 36 x 46 x 52 cm (BxTxH)
  • Innenmaße Schublade: 28 x 37,5 x 14 cm (BxTxH)
  • Farbe: Kirsche

Auch in den Farben beige (545-92635-BE), blau (545-92635-BL), gelb (545-92635-GE), grün (545-92635-GR), orange (545-92635-OR), rot (545-92635-RO), Walnuss (545-92635-WA) und weiß (545-92635-WS) erhältlich.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,06*
€ 821,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,56*
€ 815,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,67*
€ 785,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,89*
€ 751,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,33*
€ 692,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.