Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICART Arbeitswagen T14 mit Schublade und Drehtür, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 92469-GE, MULTICART Arbeitswagen T14 mit Schublade und Drehtür, gelb
Artikel-Nr.: 92469-GE, MULTICART Arbeitswagen T14 mit Schublade und Drehtür, gelb
Artikel-Nr.:
     545-92469-GE
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     92469-GE
EAN/GTIN:
     4260688615354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wagen
Desinfektionswagen
Hygienewagen
Stehpult Wagen
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
  • Korpus Qualitätsklasse E1
  • Höhenverstellbarer Zwischenboden
  • Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand
  • 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Tür und Schublade mit Einzugsdämpfung
  • Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern / Scharnieren
  • Arbeitsplattenhöhe: 90 cm
  • Außenmaße: 40 x 50 x 90 cm (BxTxH)
  • Innenmaße: 36 x 44 x 56 cm (BxTxH)
  • Innenmaße Schublade: 28 x 37,5 x 14 cm (BxTxH)
  • Farbe: Gelb

Auch in den Farben beige (545-92469-BE), blau (545-92469-BL), grün (545-92469-GR), Kirsche (545-92469-KI), orange (545-92469-OR), rot (545-92469-RO), Walnuss (545-92469-WA) und weiß (545-92469-WS) erhältlich.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,29*
€ 581,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,64*
€ 579,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.