Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 92218-GE, MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, gelb
Artikel-Nr.: 92218-GE, MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, gelb
Artikel-Nr.: 92218-GE, 3-fach Handschuhboxhalterung
Artikel-Nr.:
     545-92218-GE
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     92218-GE
EAN/GTIN:
     4260688613022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wagen
Desinfektionswagen
Hygienewagen
Stehpult Wagen
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
  • Korpus Qualitätsklasse E1
  • Höhenverstellbarer Zwischenboden
  • Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand
  • 3-fach-Handschuhboxhalterung aus Edelstahl
  • Lieferung ohne Handschuhboxen
  • 6 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Tür mit Einzugsdämpfung
  • Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern / Scharnieren
  • Arbeitsplattenhöhe: 90 cm
  • Gesamthöhe: 150 cm
  • Außenmaße: 40 x 70 x 150 cm (BxTxH)
  • Innenmaße: 36 x 44 x 70 cm (BxTxH)
  • Farbe: Gelb

Auch in den Farben beige (545-92218-BE), blau (545-92218-BL), grün (545-92218-GR), Kirsche (545-92218-KI), orange (545-92218-OR), rot (545-92218-RO), Walnuss (545-92218-WA) und weiß (545-92218-WS) erhältlich.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,25*
€ 720,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,45*
€ 716,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,66*
€ 694,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,31*
€ 666,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,64*
€ 608,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.