Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 92218-BL, MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, blau
Artikel-Nr.: 92218-BL, MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, blau
Artikel-Nr.: 92218-BL, 3-fach Handschuhboxhalterung
Artikel-Nr.:
     545-92218-BL
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     92218-BL
EAN/GTIN:
     4260688615323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wagen
Desinfektionswagen
Hygienewagen
Stehpult Wagen
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
  • Korpus Qualitätsklasse E1
  • Höhenverstellbarer Zwischenboden
  • Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand
  • 3-fach-Handschuhboxhalterung aus Edelstahl
  • Lieferung ohne Handschuhboxen
  • 6 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Tür mit Einzugsdämpfung
  • Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern / Scharnieren
  • Arbeitsplattenhöhe: 90 cm
  • Gesamthöhe: 150 cm
  • Außenmaße: 40 x 70 x 150 cm (BxTxH)
  • Innenmaße: 36 x 44 x 70 cm (BxTxH)
  • Farbe: Blau

Auch in den Farben beige (545-92218-BE), gelb (545-92218-GE), grün (545-92218-GR), Kirsche (545-92218-KI), orange (545-92218-OR), rot (545-92218-RO), Walnuss (545-92218-WA) und weiß (545-92218-WS) erhältlich.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,61*
€ 719,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,50*
€ 713,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,53*
€ 671,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,81*
€ 638,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.