Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 130 x 280 mm, 1.000 Stück/Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 40108, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 130 x 280 mm
Artikel-Nr.: 40108, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 130 x 280 mm
Artikel-Nr.: 40108, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 130 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     545-40108
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     40108
EAN/GTIN:
     4255613307466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
  • 90 μ (Mikron-Dichte)
  • Handlich zu 100 Vakuumbeuteln konfektioniert
  • Langlebig & resistent
  • Geeignet für Schutzgasverpackung
  • Maße: 130 x 280 mm
  • 1.000 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
90 µ
Material:
PA/PE
Verpackungseinheit:
1.000 Stück/Karton
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuumierbeutel 280 mm, siegelrand beutel, Vakuumier Beutel, 130 x 280 mm, 130x280mm, 130x280, 13 x 28 cm, 13x28cm, 13x28, Siegelrand-Beutel, Vakuum-Beutel, Koch-Beutel, Kochbeutel, Küchen Ausstattung, Küchenhilfe, Vakuumieren, Vakuumierer, Vakuumiermaschine, Zubehör Vakuumierer, Zubehör Vakuumiermaschine, Versiegeln, Frischhaltebeutel, Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, PA-Beutel, PE-Beutel, Gastronomie, Gastro, praktisch, stabil, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,97*
€ 57,08
pro Box
ab 2 Boxen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Box
ab 5 Boxen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,13*
€ 52,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.