Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 130 x 200 mm, 1.000 Stück/Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 40107, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 130 x 200 mm
Artikel-Nr.: 40107, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 130 x 200 mm
Artikel-Nr.: 40107, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 130 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     545-40107
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     40107
EAN/GTIN:
     4255613307459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
  • 90 μ (Mikron-Dichte)
  • Handlich zu 100 Vakuumbeuteln konfektioniert
  • Langlebig & resistent
  • Geeignet für Schutzgasverpackung
  • Maße: 130 x 200 mm
  • 1.000 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
200 mm
Stärke:
90 µ
Material:
PA/PE
Verpackungseinheit:
1.000 Stück/Karton
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrand beutel, Vakuumier Beutel, 130 x 200 mm, 130x200mm, 130x200, 13 x 20 cm, 13x20cm, 13x20, Siegelrand-Beutel, Vakuum-Beutel, Koch-Beutel, Kochbeutel, Küchen Ausstattung, Küchenhilfe, Vakuumieren, Vakuumierer, Vakuumiermaschine, Zubehör Vakuumierer, Zubehör Vakuumiermaschine, Versiegeln, Frischhaltebeutel, Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, PA-Beutel, PE-Beutel, Gastronomie, Gastro, praktisch, stabil, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,80*
€ 41,41
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,66*
€ 41,25
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.