Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 500 x 700 mm, 500 Stück/Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 40084, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 500 x 700 mm
Artikel-Nr.: 40084, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 500 x 700 mm
Artikel-Nr.: 40084, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 500 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     545-40084
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     40084
EAN/GTIN:
     4255613307220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
  • 90 μ (Mikron-Dichte)
  • Handlich zu 100 Vakuumbeuteln konfektioniert
  • Langlebig & resistent
  • Geeignet für Schutzgasverpackung
  • Maße: 500 x 700 mm
  • 500 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
700 mm
Stärke:
90 µ
Material:
PA/PE
Verpackungseinheit:
500 Stück/Karton
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuum beutel 50x70cm, siegelrand beutel, Vakuumier Beutel, 500 x 700 mm, 500x700mm, 500x700, 50 x 70 cm, 50x70cm, 50x70, Siegelrand-Beutel, Vakuum-Beutel, Koch-Beutel, Kochbeutel, Küchen Ausstattung, Küchenhilfe, Vakuumieren, Vakuumierer, Vakuumiermaschine, Zubehör Vakuumierer, Zubehör Vakuumiermaschine, Versiegeln, Frischhaltebeutel, Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, PA-Beutel, PE-Beutel, Gastronomie, Gastro, praktisch, stabil, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,16*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,31632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 193,96*
€ 230,81
pro Box
ab 5 Boxen
€ 185,53*
€ 220,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 178,31*
€ 212,19
pro Box
ab 500 Boxen
€ 158,16*
€ 188,21
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.