Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 300 x 500 mm, 1.000 Stück/Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 40080, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 300 x 500 mm
Artikel-Nr.: 40080, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 300 x 500 mm
Artikel-Nr.: 40080, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 300 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     545-40080
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     40080
EAN/GTIN:
     4255613307183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
  • 90 μ (Mikron-Dichte)
  • Handlich zu 100 Vakuumbeuteln konfektioniert
  • Langlebig & resistent
  • Geeignet für Schutzgasverpackung
  • Maße: 300 x 500 mm
  • 1.000 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
500 mm
Stärke:
90 µ
Material:
PA/PE
Verpackungseinheit:
1.000 Stück/Karton
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel 300 x 500 mm, siegelrand beutel, Vakuumier Beutel, 300 x 500 mm, 300x500mm, 300x500, 30 x 50 cm, 30x50cm, 30x50, Siegelrand-Beutel, Vakuum-Beutel, Koch-Beutel, Kochbeutel, Küchen Ausstattung, Küchenhilfe, Vakuumieren, Vakuumierer, Vakuumiermaschine, Zubehör Vakuumierer, Zubehör Vakuumiermaschine, Versiegeln, Frischhaltebeutel, Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, PA-Beutel, PE-Beutel, Gastronomie, Gastro, praktisch, stabil, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,77*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,14777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 183,25*
€ 218,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 182,65*
€ 217,35
pro Box
ab 5 Boxen
€ 174,83*
€ 208,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 165,83*
€ 197,34
pro Box
ab 500 Boxen
€ 147,77*
€ 175,85
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.