Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 180 x 240 mm, 1.000 Stück/Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 40063, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 180 x 240 mm
Artikel-Nr.: 40063, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 180 x 240 mm
Artikel-Nr.: 40063, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 180 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     545-40063
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     40063
EAN/GTIN:
     4255613307015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
  • 90 μ (Mikron-Dichte)
  • Handlich zu 100 Vakuumbeuteln konfektioniert
  • Langlebig & resistent
  • Geeignet für Schutzgasverpackung
  • Maße: 180 x 240 mm
  • 1.000 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
240 mm
Stärke:
90 µ
Material:
PA/PE
Verpackungseinheit:
1.000 Stück/Karton
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel 180x240mm, siegelrand beutel, Vakuumier Beutel, 180 x 240 mm, 180x240mm, 180x240, 18 x 24 cm, 18x24cm, 18x24, Siegelrand-Beutel, Vakuum-Beutel, Koch-Beutel, Kochbeutel, Küchen Ausstattung, Küchenhilfe, Vakuumieren, Vakuumierer, Vakuumiermaschine, Zubehör Vakuumierer, Zubehör Vakuumiermaschine, Versiegeln, Frischhaltebeutel, Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, PA-Beutel, PE-Beutel, Gastronomie, Gastro, praktisch, stabil, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 55,99*
€ 66,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 55,70*
€ 66,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,41*
€ 63,56
pro Box
ab 10 Boxen
€ 51,89*
€ 61,75
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,20*
€ 59,74
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.