Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 165 x 220 mm, 1.000 Stück/Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 40061, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 165 x 220 mm
Artikel-Nr.: 40061, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 165 x 220 mm
Artikel-Nr.: 40061, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 165 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     545-40061
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     40061
EAN/GTIN:
     4255613307008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
  • 90 μ (Mikron-Dichte)
  • Handlich zu 100 Vakuumbeuteln konfektioniert
  • Langlebig & resistent
  • Geeignet für Schutzgasverpackung
  • Maße: 165 x 220 mm
  • 1.000 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Länge:
220 mm
Stärke:
90 µ
Material:
PA/PE
Verpackungseinheit:
1.000 Stück/Karton
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrand beutel, Vakuumier Beutel, 165 x 220 mm, 165x220mm, 165x220, 16.5 x 22 cm, 16.5x22cm, 16.5x22, Siegelrand-Beutel, Vakuum-Beutel, Koch-Beutel, Kochbeutel, Küchen Ausstattung, Küchenhilfe, Vakuumieren, Vakuumierer, Vakuumiermaschine, Zubehör Vakuumierer, Zubehör Vakuumiermaschine, Versiegeln, Frischhaltebeutel, Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, PA-Beutel, PE-Beutel, Gastronomie, Gastro, praktisch, stabil, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,03276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 43,53*
€ 51,80
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,45*
€ 50,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,52*
€ 48,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,01*
€ 47,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.