Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalleiter, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, 60 x 200 cm (TxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 217000 Regalleiter, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 217000 Regalleiter, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 217000 Regalleiter, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, Montage
Artikel-Nr.: 217000 Regalleiter, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.: 217000 Regalleiter, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.:
     545-217000
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     217000
EAN/GTIN:
     4255613325408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalleiter für Kühlzellenregal
Standregal
standregal
  • Leiter aus Aluminium
  • Passend für alle Standregale Skutvik mit einer Tiefe von 60 cm
  • Modular
  • Leichtgewichtiges Regalsystem
  • Hohe Stabilität (3,5 x 3,5 cm Vierkantrohr)
  • Schnelle und einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
  • Flexible Anbaumöglichkeiten
  • Temperaturbereich: einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
  • Ideal für Kühl- und Gefrierräume
  • Für bis zu 12 Etagen, von 32 bis 197 cm Höhe
  • Rostfrei: 20 Mikron eloxiertes Aluminium und verdeckte Edelstahl-Schrauben
  • Internationale Hygienezertifizierungen (FCMs; NSF)
  • Max. Belastbarkeit: +/- 250 kg pro Boden, +/- 1.000 kg pro Regal
  • Maße: 60 x 200 cm (TxH)
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Werkzeug erforderlich:
nein
Temperaturbereich:
einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
Int. Hygienezertifizierungen:
FCMs, NSF
Tiefe:
60 cm
Höhe:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlraumregal, Lagerregal, Lager, Lagerraum, Lebensmittel, lebensmittelgeeignet, Grundregal, Lebensmittelregal, Lagerung, Hygieneregal, Hygiene, hygienisch, Fachbodenregal, modular, Aluminiumregal, Kunststoffregal, Steckregal, Aluminium-Steckregal, Kunststoff-Steckregal, Anbau, Anbauregal, Regalsystem, Steckregalsystem, Stecksystem, Werkstattregal, Eckregal, lebensmittelecht, leicht, stabil, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.