Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, 115 x 45 x 245 cm (BxTxH), mit 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 214115 Modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, mit 4 Böden
Artikel-Nr.: 214115 Modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, mit 4 Böden
Artikel-Nr.: 214115 Modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, mit 4 Böden, Montage
Artikel-Nr.: 214115 Modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, mit 4 Böden, Kühlraum
Artikel-Nr.: 214115 Modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, mit 4 Böden, Streben einzeln herausnehmbar
Artikel-Nr.: 214115 Modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, mit 4 Böden, Streben passen in Industrie-Spülkörbe
Artikel-Nr.: 214115 Modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, mit 4 Böden, Kühlraum
Artikel-Nr.:
     545-214115
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     214115
EAN/GTIN:
     4255613325217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
  • Leitern aus Aluminium, Auflagen aus Kunststoff
  • Mit 2 Leitern und 4 Böden
  • Modular
  • Leichtgewichtiges Regalsystem
  • Hohe Stabilität (3,5 x 3,5 cm Vierkantrohr)
  • Schnelle und einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
  • Streben einzeln herausnehmbar
  • Flexible Anbaumöglichkeiten
  • Temperaturbereich: einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
  • Ideal für Kühl- und Gefrierräume
  • Spülmaschinenfest (bis 90 °C max.)
  • Streben passend für Industrie-Spülkörbe
  • Für bis zu 12 Etagen, von 32 bis 197 cm Höhe
  • Rostfrei: 20 Mikron eloxiertes Aluminium und verdeckte Edelstahl-Schrauben
  • Internationale Hygienezertifizierungen (FCMs; NSF)
  • Max. Belastbarkeit: +/- 250 kg pro Boden, +/- 1.000 kg pro Regal
  • Maße: 115 x 45 x 245 cm (BxTxH)
  • Maße Leiter: 45 x 245 cm (TxH)
  • Maße Böden: 115 x 45 cm (BxT)
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Werkzeug erforderlich:
nein
Max. Belastbarkeit pro Boden:
+/- 250 kg
Max. Belastbarkeit pro Regal:
+/- 1.000 kg
Temperaturbereich:
einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
Böden inklusive:
4
Int. Hygienezertifizierungen:
FCMs, NSF
Breite:
115 cm
Tiefe:
45 cm
Höhe:
245 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlraumregal, Lagerregal, Lager, Lagerraum, Lebensmittel, lebensmittelgeeignet, Grundregal, Lebensmittelregal, Lagerung, Hygieneregal, Hygiene, hygienisch, Fachbodenregal, modular, Aluminiumregal, Kunststoffregal, Steckregal, Aluminium-Steckregal, Kunststoff-Steckregal, Anbau, Anbauregal, Regalsystem, Steckregalsystem, Stecksystem, Werkstattregal, Eckregal, lebensmittelecht, leicht, stabil, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,01*
€ 896,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,02*
€ 891,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,77*
€ 870,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,14*
€ 836,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,31*
€ 772,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.