Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden mit Fallschutz für modulares Standregal Skutvik, 130 x 60 cm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 213730 Schrägboden mit Fallschutz für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213730 Schrägboden mit Fallschutz für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213730 Schrägboden mit Fallschutz für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213730 Schrägboden mit Fallschutz für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213730 Schrägboden mit Fallschutz für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.:
     545-213730
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     213730
EAN/GTIN:
     4255613325774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
  • 30° abgeschrägter Regalboden mit Fallschutz
  • Fallschutz aus Aluminium, Boden aus Kunststoff
  • Modular
  • Leichtgewichtiges Regalsystem
  • Hohe Stabilität
  • Schnelle und einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
  • Streben einzeln herausnehmbar
  • Flexible Anbaumöglichkeiten
  • Temperaturbereich: einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
  • Ideal für Kühl- und Gefrierräume
  • Spülmaschinenfest (bis 90 °C max.)
  • Streben passend für Industrie-Spülkörbe
  • Rostfrei: 20 Mikron eloxiertes Aluminium und verdeckte Edelstahl-Schrauben
  • Internationale Hygienezertifizierungen (FCMs; NSF)
  • Maße: 130 x 60 cm (BxT)
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Werkzeug erforderlich:
nein
Temperaturbereich:
einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
Int. Hygienezertifizierungen:
FCMs, NSF
Winkel:
30°
Breite:
130 cm
Tiefe:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlraumregal, Lagerregal, Lager, Lagerraum, Lebensmittel, lebensmittelgeeignet, Grundregal, Lebensmittelregal, Lagerung, Hygieneregal, Hygiene, hygienisch, Fachbodenregal, modular, Aluminiumregal, Kunststoffregal, Steckregal, Aluminium-Steckregal, Kunststoff-Steckregal, Anbau, Anbauregal, Regalsystem, Steckregalsystem, Stecksystem, Werkstattregal, Eckregal, lebensmittelecht, leicht, stabil, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.