Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestange kurz, für modulares Standregal Skutvik, 45 cm (T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 213545 Hängestange kurz, für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213545 Hängestange kurz, für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213545 Hängestange kurz, für modulares Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.: 213545 Hängestange kurz, für modulares Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.:
     545-213545
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     213545
EAN/GTIN:
     4255613325705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
  • Leichtgewichtiges Regalsystem
  • Schnelle und einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
  • Ideal für Kühl- und Gefrierräume
  • Tragfähigkeit: max. 5 kg
  • Tiefe: 45 cm
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Werkzeug erforderlich:
nein
Temperaturbereich:
einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
Int. Hygienezertifizierungen:
FCMs, NSF
Tragfähigkeit:
Max. 5 kg
Tiefe:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlraumregal, Lagerregal, Lager, Lagerraum, Lebensmittel, lebensmittelgeeignet, Grundregal, Lebensmittelregal, Lagerung, Hygieneregal, Hygiene, hygienisch, Fachbodenregal, modular, Aluminiumregal, Kunststoffregal, Steckregal, Aluminium-Steckregal, Kunststoff-Steckregal, Anbau, Anbauregal, Regalsystem, Steckregalsystem, Stecksystem, Werkstattregal, Eckregal, lebensmittelecht, leicht, stabil, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.