Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik, 145 cm (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 213345 Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213345 Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 213345 Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.: 213345 Hängestange lang, für modulares Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.:
     545-213345
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     213345
EAN/GTIN:
     4255613325699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
  • Aus Aluminium
  • Leichtgewichtiges Regalsystem
  • Erhöht die Stabilität
  • Schnelle und einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
  • Ideal für Kühl- und Gefrierräume
  • Tragfähigkeit: max. 120 kg
  • Breite: 145 cm
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Werkzeug erforderlich:
nein
Temperaturbereich:
einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
Int. Hygienezertifizierungen:
FCMs, NSF
Tragfähigkeit:
Max. 120 kg
Breite:
145 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlraumregal, Lagerregal, Lager, Lagerraum, Lebensmittel, lebensmittelgeeignet, Grundregal, Lebensmittelregal, Lagerung, Hygieneregal, Hygiene, hygienisch, Fachbodenregal, modular, Aluminiumregal, Kunststoffregal, Steckregal, Aluminium-Steckregal, Kunststoff-Steckregal, Anbau, Anbauregal, Regalsystem, Steckregalsystem, Stecksystem, Werkstattregal, Eckregal, lebensmittelecht, leicht, stabil, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.